Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4915R
Cod. Produttore
JW4915R
Cod. EAN
8005543713709

Informazioni di prodotto

Copritasto con simbolo ventola per comandi basculanti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover comando ventilatore 1 modulo in plastica termoplastica di alta qualità, priva di alogeni, progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile. Il design semplice e funzionale include una finestra di controllo con uscita luce e un simbolo tattile che facilita l'identificazione del comando. Ideale per applicazioni elettriche in ambienti dove è richiesta affidabilità e sicurezza, si adatta perfettamente a sistemi con tasto singolo. La finitura è pensata per un utilizzo pratico e duraturo nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto con simbolo ventola per comandi basculanti - 1 modulo - bianco

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

8,5 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

Altro

Serie

MATIXGO

Produttore

Copritasto ventola 1 modulo bianco serie MatixGo residenziale