› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Copritasto simbolo lampada 1 modulo per comandi assiali MatixGo

Cod. Rexel BTIJG4916A
Cod. Produttore JG4916A
Cod. EAN 8005543713921

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto con simbolo lampada
  • Tipo comando: Assiale
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Grigio
  • Serie: MATIXGO
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Cover comando lampada singolo realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, priva di alogeni per garantire sicurezza e rispetto ambientale. Il design compatto e funzionale include una stampa con simbolo luce e una finestra di controllo per l'uscita della luce. Il fissaggio avviene tramite bloccaggio in posizione, assicurando una stabile installazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando semplice e affidabile, con un materiale plastico resistente e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto con simbolo lampada per comandi assiali - 1 modulo - grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

Altro

Serie

MATIXGO

Copritasto simbolo lampada 1 modulo per comandi assiali MatixGo