Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5915BB
Cod. Produttore
AM5915BB
Cod. EAN
8012199835440

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: copritasto simbolo campana
  • Serie: MY HOME|MATIX
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Codice prodotto: BTIAM5915BB
  • Adatto per: installazioni elettriche
  • Tipo componente: copritasto
  • Simbolo: campana
  • Utilizzo: segnalazione acustica

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica di colore bianco, progettato per interruttori a levetta a due posizioni. Il prodotto è privo di alogeni, garantendo maggiore sicurezza e rispetto ambientale. Presenta un simbolo tattile a forma di campana per facilitare l'identificazione e l'uso senza barriere. Il fissaggio avviene tramite morsetto, assicurando un'installazione semplice e stabile. È dotato di una finestra di controllo con uscita luce, che permette una comoda verifica dello stato dell'interruttore. Ideale per impieghi elettrici in ambito domestico e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto simbolo campana

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME MATIX

Produttore

Copritasto simbolo campana per impianti elettrici senza alogeni