Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4915M
Cod. Produttore
JW4915M
Cod. EAN
8005543713662

Informazioni di prodotto

Copritasto con simbolo ON per comandi basculanti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover comando ON a tasto singolo realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, priva di alogeni, di colore bianco. Progettata per il fissaggio sicuro in posizione, presenta una finestra di controllo luminosa integrata. Questo componente è indicato per impieghi elettrici specifici e garantisce affidabilità e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto con simbolo ON per comandi basculanti - 1 modulo - bianco

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

8,5 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

Altro

Serie

MATIXGO

Produttore

Copritasto ON 1 modulo bianco per impianti civili residenziali