Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4915M2
Cod. Produttore
JW4915M2
Cod. EAN
8005543739860

Informazioni di prodotto

Copritasto neutro una funzione - illuminabile
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover comando a tasto singolo in plastica bianca senza alogeni, realizzata in materiale termoplastico di alta qualità. Progettata per il fissaggio tramite blocco in posizione, con finestra di controllo per uscita luce integrata. Ideale per impieghi elettrici diversi, offre un design semplice e funzionale senza stampa o marcatura. Paese di produzione: Messico Descrizione del produttore: Copritasto neutro una funzione - illuminabile - 2 moduli - bianco

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

8,5 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

Altro

Serie

MATIXGO

Produttore

Copritasto neutro illuminabile 2 moduli bianco per automazione industriale