Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4915M2DD
Cod. Produttore
NT4915M2DD
Cod. EAN
8005543502105

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto illuminabile
  • Moduli: 2 moduli
  • Simbolo: Non disturbare (DND)
  • Serie: Livinglight
  • Tipo: Keycover DND
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Tech

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo è un interruttore a levetta singola realizzato in materiale termoplastico senza alogeni, con fissaggio a morsetto per un'installazione semplice e sicura. Progettato per l'impiego come interruttore o tasto, presenta una finestra di controllo con uscita luce e un simbolo tattile senza barriere, garantendo accessibilità e facilità d'uso. La superficie è in plastica di alta qualità, resistente e durevole, ideale per applicazioni elettriche moderne. La sua struttura compatta e funzionale si integra perfettamente in ambienti residenziali e professionali, offrendo affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina illuminabile a 2 moduli con simbolo non disturbare (DND) - Tech

colore

Argento

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto illuminabile 2 moduli DND non disturbare domotica