Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4915FN
Cod. Produttore
N4915FN
Cod. EAN
8005543417362

Informazioni di prodotto

Copritasto con simbolo chiave

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto con chiave singola di colore bianco, realizzato in materiale termoplastico di alta qualità. Progettato per segnalare con una finestra di controllo luminosa integrata, è privo di alogeni per una maggiore sicurezza ambientale. Il fissaggio avviene tramite blocco in posizione, garantendo stabilità e facilità di installazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando preciso e affidabile, con una superficie resistente e una marcatura discreta. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina illuminabile a 1 modulo con simbolo chiave - Bianco

colore

Bianco

larghezza

21,8 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

42,4 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Segnalare

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto illuminabile 1 modulo simbolo chiave bianco per impianti civili residenziali

€ 3,09 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info