Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4915N
Cod. Produttore
N4915N
Cod. EAN
8005543416037

Informazioni di prodotto

Copritasto neutro illuminabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto illuminato a levetta singola realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per segnalare con una finestra di controllo luminosa integrata. Il fissaggio è a bloccare in posizione, garantendo stabilità e sicurezza nell’installazione. Il design minimalista e funzionale si adatta perfettamente agli ambienti elettrici moderni, offrendo un prodotto di alta qualità conforme agli standard di sicurezza. Il copritasto è parte della gamma Livinglight, sinonimo di affidabilità e innovazione nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto neutro illuminabile a 1 modulo per comandi sprovvisti di copritasto - Bianco

colore

Bianco

larghezza

21,8 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

42,4 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Segnalare

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto illuminabile 1 modulo bianco per impianti civili residenziali

€ 2,30 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info