Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10362
Cod. Produttore
10362
Cod. EAN
8033335000638

Informazioni di prodotto

COPRITASTO DIFF. TRASP. 1M A
Descrizione del produttore: Copritasto trasparente per interruttore differenziale, progettato per proteggere e mantenere l'integrità del dispositivo. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce una lunga durata e una facile installazione in impianti elettrici. La trasparenza del copritasto permette una chiara visibilità del comando sottostante, assicurando praticità e funzionalità nell'uso quotidiano. Ideale per ambienti che richiedono protezione aggiuntiva senza compromettere l'accessibilità e l'estetica dell'impianto elettrico.

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

impiego

interruttore/tasto

stampa/marcatura

senza stampa

esecuzione

bilico monopezzo