Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4916F
Cod. Produttore
JW4916F
Cod. EAN
8005543714102

Informazioni di prodotto

Copritasto con simbolo chiave per comandi assiali
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover comando chiave singolo realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, priva di alogeni per garantire sicurezza e rispetto ambientale. Il design compatto e il fissaggio a blocco assicurano un'installazione stabile e duratura. Dotata di simbolo "porta" stampato per una facile identificazione e una finestra di controllo luminosa integrata, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando chiave affidabile e funzionale. Il materiale plastico conferisce resistenza e leggerezza, rendendo il prodotto adatto a diversi contesti di impiego. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto con simbolo chiave per comandi assiali - 1 modulo - bianco

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "porta"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

Altro

Serie

MATIXGO

Produttore

Copritasto comando chiave 1 modulo bianco per impianti elettrici