Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4915F
Cod. Produttore
JW4915F
Cod. EAN
8005543713648

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto con simbolo chiave
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Serie: MATIXGO
  • Tipo comando: Basculante
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover comando chiave singolo realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, priva di alogeni per una maggiore sicurezza. Progettata per il fissaggio a blocco in posizione, presenta una finitura in plastica resistente e un simbolo "porta" stampato per una chiara identificazione. Adatta per impieghi specifici in ambito elettrico, garantisce funzionalità e durata nel tempo, integrandosi perfettamente in sistemi di comando grazie al design semplice e funzionale. La presenza di una finestra di controllo con uscita luce assicura una verifica visiva immediata dello stato del comando. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto con simbolo chiave per comandi basculanti - 1 modulo - bianco

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

8,5 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "porta"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

Altro

Serie

MATIXGO

Produttore

Copritasto chiave 1 modulo bianco per comandi basculanti civile residenziale

€ 1,90 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info