Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4916D
Cod. Produttore
JW4916D
Cod. EAN
8005543714089

Informazioni di prodotto

Copritasto con simbolo campanello per comandi assiali
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover comando campanello singolo in plastica termoplastica di alta qualità, priva di alogeni, progettata per un fissaggio sicuro in posizione. Il design semplice ed essenziale include il simbolo campanello inciso per una chiara identificazione, con finestra di controllo luminosa integrata. Ideale per impieghi elettrici diversi, garantisce resistenza e sicurezza in ogni ambiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto con simbolo campanello per comandi assiali - 1 modulo - bianco

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

Altro

Serie

MATIXGO

Produttore

Copritasto campanello 1 modulo bianco per comandi assiali residenziale

€ 1,90 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info