Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10360.B
Cod. Produttore
10360.B
Cod. EAN
8033335000584

Informazioni di prodotto

COPRITASTO 1MODULO BIANCO
Descrizione del produttore: Copritasto di colore bianco progettato per un modulo singolo, ideale per la protezione e la finitura di interruttori e pulsanti nell'impianto elettrico. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durabilità e un aspetto pulito e ordinato. La sua installazione semplice e il design essenziale lo rendono perfetto per ambienti residenziali e professionali, assicurando sicurezza e funzionalità all'impianto elettrico.

senza alogeni

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

impiego

interruttore/tasto

stampa/marcatura

senza stampa

esecuzione

bilico monopezzo

Produttore

COPRITASTO 1MODULO BIANCO