› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Copri attacco 3 poli protezione terminali per interruttori GL160-315A kit 3 pezzi

Cod. Rexel LWGLX800
Cod. Produttore GLX800
Cod. EAN 8013975228456

Informazioni principali

  • Protezione: 3 terminali
  • Compatibilità: GL160-315A
  • Kit: 3 pezzi unipolari
  • Omologazioni: IEC/EN 60947-1
  • Omologazioni: IEC/EN 60947-3
  • Certificazione: cULus
  • Dimensioni: 235x66,7x65,2 mm
  • Serie: GLX800

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COPRI ATTACCO UNIPOLARE. KIT DI 3 PEZZI. PROTEZIONE 3 TERMINALI PER GL0160...GL0315 E GLC0160…GLC0315

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Copri attacco 3 poli protezione terminali per interruttori GL160-315A kit 3 pezzi