› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Copri attacchi unipolari 1P 63A-160A per quarto polo serie GAX42 GAX41 isolamento sicurezza quadro elettrico

Cod. Rexel LWGAX82
Cod. Produttore GAX82
Cod. EAN 8013975178256

Informazioni principali

  • Serie: GAX82
  • Copri attacchi: 1 polo
  • Corrente nominale: 63A - 160A
  • Compatibilità: GAX42, GAX41
  • Dimensioni: 70x37x23 mm
  • Omologazioni: CSA C22.2, UL98
  • Standard: IEC/EN 60947-1, 3
  • Classificazione ETIM: EC002498

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COPPIA COPRI ATTACCHI UNIPOLARI PER QUARTO POLO, PER GAX42 063A...GAX42 160A, GAX42 063C...GAX42 125C, GAX42 080D, GAX42 125D, GAX41 125A E GAX41 125C

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Copri attacchi unipolari 1P 63A-160A per quarto polo serie GAX42 GAX41 isolamento sicurezza quadro elettrico