› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Copri attacchi unipolari 1P 16-40A per interruttori Rexel serie GAX41 GAX42 quarto polo

Cod. Rexel LWGAX81
Cod. Produttore GAX81
Cod. EAN 8013975178249

Informazioni principali

  • Descrizione: Copri attacchi 1P 016A..040A
  • Compatibilità: GAX42, GAX41 serie
  • Dimensioni: 46x36x26,4 mm
  • Materiale: Plastica trasparente
  • Omologazioni: CSA, IEC/EN, UL
  • Certificazioni: CSA C22.2 n°60947-4-1
  • Classificazione ETIM: EC002498
  • Serie: GAX81

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COPPIA COPRI ATTACCHI UNIPOLARI PER QUARTO POLO, PER GAX42 040A, GAX42 063SA, GAX42 040C, GAX42 040D, GAX41 040A, GAX41 063A E GAX41 040C

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Copri attacchi unipolari 1P 16-40A per interruttori Rexel serie GAX41 GAX42 quarto polo