Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11556100
Cod. Produttore
11556100
Cod. EAN
8012952187434

Informazioni di prodotto

DISANLENS 605 LED 35W CLD GRIGIO
Disanlens CCT Switch è un apparecchio di illuminazione a LED da soffitto progettato per offrire massima flessibilità luminosa grazie alla funzione CCT SWITCH, che consente di selezionare facilmente la temperatura di colore tra 3000K, 4000K e 6500K, adattando la luce a diverse esigenze e ambienti. Ideale per spazi residenziali e professionali, garantisce un’illuminazione uniforme e un elevato comfort visivo. La struttura è realizzata in policarbonato grigio ad alta resistenza meccanica, con diffusore in policarbonato autoestinguente e stabilizzato ai raggi UV, caratterizzato da una finitura esterna liscia per facilitare la pulizia e mantenere l’efficienza luminosa. Il prodotto è dotato di staffe in acciaio per il montaggio a soffitto o sospeso, con sistema di fissaggio rapido. Offre un’efficienza luminosa di 159 lm/W, un flusso luminoso di 5580 lumen e un consumo di 35W. Ha grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08, assicurando durata e affidabilità anche in ambienti esigenti. Classe di isolamento I, fattore di potenza superiore a 0.9, controllo integrato tramite Dip Switch. Garanzia di 3 anni e conformità alle normative CE. Descrizione del produttore: Disanlens CCT SWITCH

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

72 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1190 mm

altezza/profondità

60 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

35 W

Colore luce

Bianco

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Rendimento luminoso delle lampade

159 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

Stadi

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED soffitto 35W 5580lm CCT Switch IP65 grigio