›

Copertura croce piana S5 bianca IP40 per applicazioni elettriche protezione polvere contatti

Cod. Rexel SX1750207
Cod. Produttore 1750207
Cod. EAN 8032887036973

Informazioni principali

S5 Coper. croce piana B 500 ZF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Copertura a croce piana S5 di colore bianco, progettata per applicazioni elettriche con grado di protezione IP40. Realizzata in materiale resistente, garantisce sicurezza e durata nel tempo per l'installazione di componenti elettrici su supporti standard. Ideale per ambienti che richiedono un design semplice e funzionale, assicura una protezione affidabile contro polvere e contatti accidentali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

700 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Copertura croce piana S5 bianca IP40 per applicazioni elettriche protezione polvere contatti