Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99132000
Cod. Produttore
99132000
Cod. EAN
8012952109771

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 170 mm
  • Diametro: 430 mm
  • Peso: 2.7 kg
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Colore: Grafite
  • Uso: Copertura base palo
  • Fissaggio: Per base palo
  • Serie: 223
La copertura base palo 223 è un accessorio realizzato in alluminio pressofuso, progettato per proteggere e rifinire la base del palo. Presenta un design funzionale con dimensioni di 170 mm di altezza e un diametro di 430 mm, garantendo una perfetta adattabilità e stabilità. Il colore grafite conferisce un aspetto elegante e moderno, ideale per integrarsi in diversi contesti di illuminazione esterna. Con un peso di 2,7 kg, questa copertura è robusta e resistente, assicurando durata nel tempo e protezione efficace alla struttura del palo. Descrizione del produttore: Copertura base palo

peso

2,7 kg

Produttore

Copertura base palo alluminio 223 grafite esterni residenziali