Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99137800
Cod. Produttore
99137800
Cod. EAN
8012952683509

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 170 mm
  • Diametro: 430 mm
  • Peso: 3.3 kg
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Colore: Grey9007
  • Fissaggio: Non previsto
  • Garanzia: 0 anni
  • Serie: 222
Copertura per base palo realizzata in alluminio pressofuso, progettata per chiudere la base dei pali. Il prodotto presenta dimensioni di 170 mm di altezza e un diametro di 430 mm, con un peso di 3,3 kg. La finitura è di colore grigio Grey9007, conferendo un aspetto sobrio e resistente agli agenti atmosferici. Questo accessorio è ideale per garantire protezione e rifinitura estetica alle strutture di supporto, assicurando robustezza e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Copertura base palo

peso

3,3 kg

Produttore

Copertura base palo alluminio pressofuso 170x430 mm esterni grigio