Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6052640
Cod. Produttore
6052640
Cod. EAN
4012196657490

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copertura non forata
  • Applicazione: Passerelle grigliate
  • Serie: DRLU 050 DD
  • Tipo: Coperchio
  • Materiale: Non specificato
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
  • Protezione: Non forato
  • Uso: Industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

DRLU 050 DD è un coperchio non forato realizzato in acciaio, progettato per l'utilizzo con canaline e passerelle portacavi. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e affidabilità, grazie al materiale in acciaio che garantisce resistenza meccanica e durabilità nel tempo. Il coperchio è adatto per il fissaggio tramite graffa coperchio, consentendo un montaggio sicuro e stabile. È compatibile con diversi sistemi di canaline, inclusi canali a griglia, scale portacavi e canali portacavi, offrendo versatilità nelle applicazioni elettriche. La sua struttura non forata assicura protezione e isolamento ottimale dei cavi, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Coperchio non forato per passerelle e passerelle grigliate.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro zinco-alluminio

spessore del materiale

1 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

larghezza del coperchio

50 mm

larghezza parte superiore

50 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

Produttore

Coperchio non forato 50x3000 acciaio zincato passerella portacavi