Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV72105
Cod. Produttore
V72105
Cod. EAN
8007352590304

Informazioni di prodotto

Coperchio IP55 per V70005

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio IP55 per scatola V70005, bianco

colore

Bianco

larghezza

179 mm

Tipologia

Coperchio protettivo per costruzione

senza alogeni

profondità

4 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

153 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio a vite

con viti

per larghezza scatola/cassetta

154 mm

per lunghezza scatola/cassetta

128 mm

Produttore

Coperchio IP55 bianco per scatola V70005 protezione elevata ambienti industriali