› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Coperchio IP55 bianco protezione scatola V70007 resistente polvere acqua

Cod. Rexel VIV72107
Cod. Produttore V72107
Cod. EAN 8007352590342

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP55
  • Colore: Bianco
  • Compatibilità: Scatola V70007
  • Serie: VIV
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate
  • Quantità consigliata: 25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio IP55 per scatola V70007, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

312 mm

Tipologia

Coperchio protettivo per costruzione

senza alogeni

profondità

4,5 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

179 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio a vite

con viti

per larghezza scatola/cassetta

287 mm

per lunghezza scatola/cassetta

154 mm

Coperchio IP55 bianco protezione scatola V70007 resistente polvere acqua