Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Bianco
larghezza
220 mm
Tipologia
Coperchio protettivo per costruzione
senza alogeni
profondità
4,5 mm
forma
Rettangolare
lunghezza
179 mm
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Coperchio a vite
con viti
per larghezza scatola/cassetta
195 mm
per lunghezza scatola/cassetta
154 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile