Prodotti / Civile residenziale / Canaline Tubi e Guaine / Accessori per canaline /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI120001BA
Cod. Produttore
120001BA
Cod. EAN
8012199123820

Informazioni di prodotto

coperchio frontale PVC 80 mm 2m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Canalina copri cavi in PVC di colore bianco, con dimensioni di 80 mm di larghezza e lunghezza di 2 metri. Realizzata in plastica non trattata, garantisce una protezione efficace per il passaggio e l'organizzazione dei cavi elettrici, mantenendo un aspetto ordinato e pulito negli ambienti di installazione. Ideale per applicazioni dove è richiesta una soluzione durevole e funzionale per la gestione dei cablaggi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: coperchio frontale PVC 80 mm 2m - bianco

colore

Bianco

larghezza

80 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Serie

INTERLINK

Produttore

Coperchio frontale PVC 80 mm bianco 2 m per canaline interne