Prodotti / Civile residenziale / Canaline Tubi e Guaine / Accessori per canaline /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI120001AL
Cod. Produttore
120001AL
Cod. EAN
8012199123783

Informazioni di prodotto

coperchio frontale PVC 80 mm 2m - alluminio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coperchio in PVC di colore alluminio, non trattato, con dimensioni di 80 mm di larghezza e lunghezza di 2 metri. Progettato per l'installazione in sistemi elettrici, garantisce protezione e copertura dei componenti interni, realizzato in materiale plastico di alta qualità. Adatto per applicazioni dove è richiesta una soluzione resistente e funzionale senza presenza di alogeni o trattamenti antibatterici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: coperchio frontale PVC 80 mm 2m - alluminio

colore

Alluminio

larghezza

80 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Serie

INTERLINK

Produttore

Coperchio frontale PVC 80 mm 2 m per canaline elettriche