Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP7138500
Cod. Produttore
7138500
Cod. EAN
4012195929093

Informazioni di prodotto

  • Angolo curva: 90°
  • Bussole: Girevoli premontate
  • Serie: DFBM 90 100 FS
  • Tipo: Coperchio curva
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Applicazione: Protezione curva cavi
  • Montaggio: Facile e rapido

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il coperchio curva 90 gradi DFBM 90 100 FS è realizzato in acciaio, garantendo robustezza e durata nel tempo. Progettato per l'installazione su passerelle portacavi e canali portacavi, è adatto per applicazioni che richiedono una piegatura ad angolo retto di 90°. Il fissaggio avviene tramite spagnoletta, assicurando una chiusura stabile e sicura. Questo componente è ideale per sistemi di gestione cavi che necessitano di un passaggio ordinato e protetto nelle curve a 90°, facilitando l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Coperchio per curva 90° con bussole girevoli premontate.

colore

Zinco

larghezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

piegatura (angolo)

90°

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Spagnoletta

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

Produttore

Coperchio curva 90° zincato B=100mm per automazione industriale