Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP7138504
Cod. Produttore
7138504
Cod. EAN
4012195929116

Informazioni di prodotto

  • Serie: DFBM 90 200 FS
  • Tipo: Coperchio curva 90°
  • Bussole: Girevoli premontate
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Protezione curve a 90°
  • Installazione: Facile e rapida
  • Dimensioni: Adatte a DFBM 90 200
  • Quantità consigliata: 420 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

DFBM 90 200 FS è un coperchio curva a 90 gradi realizzato in acciaio, progettato per l'installazione su sistemi portacavi. Questo componente si distingue per la sua robustezza e la qualità del materiale, garantendo una protezione efficace e duratura dei cavi elettrici. Il fissaggio avviene tramite spagnoletta, assicurando una chiusura stabile e sicura. Il design angolare a 90° consente di adattarsi perfettamente alle curve dei sistemi di canalizzazione, facilitando l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. La sua compatibilità con scale portacavi e canali portacavi lo rende una soluzione versatile per diverse applicazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Coperchio per curva 90° con bussole girevoli premontate.

colore

Zinco

larghezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

piegatura (angolo)

90°

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Spagnoletta

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

Produttore

Coperchio curva 90° zincato 200mm per automazione industriale