› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

COP IS TI 185X250X25

Cod. Rexel PL535321
Cod. Produttore 535321
Cod. EAN 8014950502707

Informazioni principali

  • Dimensioni: 185x250x25 mm
  • Materiale: isolante di alta qualità
  • Grado protezione: IP elevato
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Installazione: facile e versatile
  • Durata: robusta e resistente
  • Normative: certificazioni internazionali
  • Serie: TAISBOX-L

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL535321 è un elemento di protezione e cablaggio in materiale isolante di alta qualità, con dimensioni di 185x250x25 millimetri. Questo componente è progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, grazie alla sua struttura resistente e al grado di protezione IP elevato. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, assicura isolamento efficace e protezione contro polvere e umidità. La sua robusta costruzione in materiali selezionati favorisce una lunga durata e una facile installazione. La forma compatta e le dimensioni standard permettono un'integrazione versatile in diversi sistemi di distribuzione elettrica. La qualità del materiale e il design accurato rendono questo elemento indispensabile per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici, rispettando le normative di sicurezza e le certificazioni internazionali.
COP IS TI 185X250X25