› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Convertitore segnale NPN-PNP e PNP-NPN per applicazioni industriali

Cod. Rexel CBXNPNPNP
Cod. Produttore XNPNPNP
Cod. EAN 8017963233439

Informazioni principali

  • Tipo: Convertitore NPN-PNP
  • Funzione: PNP/NPN-NPN
  • Serie: CBXNPNPNP
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Convertitore elettronico per segnali PNP/NPN, progettato per garantire un collegamento affidabile tra sensori di tipo PNP e NPN. Questo dispositivo assicura la separazione galvanica tra lato primario e secondario, evitando interferenze e proteggendo il circuito da sovracorrenti. La configurazione bidirezionale consente un'installazione versatile in impianti elettrici industriali, facilitando l'integrazione di sensori differenti all'interno di sistemi di automazione. Il convertitore è dotato di morsetti di collegamento rapidi e sicuri, garantendo facilità di montaggio su guida DIN e affidabilità nel funzionamento continuo. Descrizione del produttore: CI-NPN/PNP Convertitore NPN-PNP e PNP-NPN

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento lato primario

Raccordo a vite

tipo di collegamento lato secondario

Raccordo a vite

servizio lato primario

Altro

servizio lato secondario

Altro

Convertitore segnale NPN-PNP e PNP-NPN per applicazioni industriali
€ 35,11 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info