Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

Cod. Rexel
LLLEDALI-PUSH
Cod. Produttore
LEDALI-PUSH
Cod. EAN
8054521534683

Informazioni di prodotto

GENERATORE DI SEGNALE DALI comandabile a PULSANTE
Descrizione del produttore: Generatore di segnale per controllo max 64 alimentatori DALI con LEDALIPOWER

Segnale d'entrata

Altro

Segnale d'uscita

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Altezza del corpo

20 mm

Larghezza corpo

47 mm

Profondità corpo

42 mm

tensione di alimentazione

Altro

Produttore

CONVERTITORE PULSANTE / DALI