Prodotti /

Cod. Rexel
LLLEDALI-1-10
Cod. Produttore
LEDALI-1-10
Cod. EAN
8054521534706

Informazioni di prodotto

GENERATORE DI SEGNALE DALI comandabile con segnale 1-10V
Descrizione del produttore: Generatore di segnale per controllo max 64 alimentatori DALI con il LEDALIPOWER

Segnale d'entrata

Altro

Segnale d'uscita

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Altezza del corpo

20 mm

Larghezza corpo

47 mm

Profondità corpo

42 mm

tensione di alimentazione

Altro