Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione /
Informazioni di prodotto
Classe di protezione secondo IEC 61140
III
larghezza
16 mm
Tipologia
Statico
altezza
19 mm
Alloggiamento
Alloggiamento in plastica
diametro
20 mm
lunghezza
57 mm
Adatto ad uso esterno
grado di protezione (IP)
IP67
adatto per corrente costante
adatto per tensione continua (lato primario)
Dimming secondo specifiche del produttore
Tensione d'uscita
3 ... 45 V
Potenza d'uscita
2,1 ... 33,6 W
Corrente d'uscita
700 ... 700 mA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te