Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLCL-24MINI50I
Cod. Produttore
LCL-24MINI50IP
Cod. EAN
8054521532108

Informazioni di prodotto

CONVERTITORE TENSIONE COSTANTE-CORRENTE COSTANTE 12-24-48Vdc 500mA Dimmerabile
Descrizione del produttore: Convertitore 12-24-48vdc 500mA tensione costante-corrente costante dimmerabile PWM IP67

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

16 mm

Tipologia

Statico

altezza

19 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

20 mm

lunghezza

57 mm

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP67

adatto per corrente costante

adatto per tensione continua (lato primario)

Dimming secondo specifiche del produttore

Tensione d'uscita

3 ... 45 V

Potenza d'uscita

1,5 ... 24 W

Corrente d'uscita

500 ... 500 mA

Produttore

CONV. TENSIONE-CORRENTE COST. 500MA