Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLCL-24MINI70
Cod. Produttore
LCL-24MINI70
Cod. EAN
8056734348569

Informazioni di prodotto

CONVERTITORE TENSIONE COSTANTE-CORRENTE COSTANTE 12-24-48Vdc 700mA Dimmerabile
Descrizione del produttore: Convertitore 12-24-48vdc 700mA tensione costante-corrente costante dimmerabile PWM IP20

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

16 mm

Tipologia

Statico

altezza

19 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

20 mm

lunghezza

57 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

adatto per tensione continua (lato primario)

Dimming secondo specifiche del produttore

Tensione d'uscita

3 ... 45 V

Potenza d'uscita

2,1 ... 33,6 W

Corrente d'uscita

700 ... 700 mA

Produttore

CONV. TENSIONE-CORRENTE 700MA 12-24