Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

Cod. Rexel
LLLCL-24MULTI
Cod. Produttore
LCL-24MULTI
Cod. EAN
8056734348576

Informazioni di prodotto

CONVERTITORE TENSIONE COSTANTE-CORRENTE COSTANTE 12-24-48Vdc 350/500/700mA Dimm
Descrizione del produttore: Convertitore 12-24-48Vdc 350/500/700mA tensione costante-corrente costante dimmerabile PWM IP20

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

32 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

22 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

20 mm

lunghezza

76 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

adatto per tensione continua (lato primario)

Dimming secondo specifiche del produttore

Tensione d'uscita

3 ... 45 V

Potenza d'uscita

1,05 ... 33,6 W

Corrente d'uscita

350 ... 700 mA

Produttore

CONV. TENS.-CORR. 350/500/700MA 12-