Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Varie /

Cod. Rexel
LWEXCCON02
Cod. Produttore
EXCCON02
Cod. EAN
8013975321027

Informazioni di prodotto

CONV. DI PROT. MODBUS RS485-ETHERNET
Descrizione del produttore: Convertitore di protezione Modbus RS485 a Ethernet, progettato per garantire una comunicazione affidabile e sicura tra dispositivi di automazione industriale. Questo dispositivo consente l'integrazione efficiente di reti Modbus tradizionali con infrastrutture Ethernet, facilitando il controllo e il monitoraggio remoto. Ideale per applicazioni che richiedono trasmissioni dati stabili e rapide, assicura compatibilità e facilità di installazione in ambienti elettrici professionali. La sua robustezza e precisione lo rendono un componente essenziale per sistemi di gestione avanzati.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Interfaccia Ethernet

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di canali

1

altri sistemi bus

Altro

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

web server

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

Max. numero di dispositivi per canale

31

Tensione d'esercizio

9 ... 48 V

Produttore

Convertitore protezione Modbus RS485 Ethernet per automazione industriale rete stabile