›

CONTROPIASTRA UNIVERSALE X ZANCHE

Cod. Rexel OFFL07-588
Cod. Produttore 07-588
Cod. EAN 8017152075888

Informazioni principali

  • Descrizione: CONTROPIASTRA UNIVERSALE X ZANCHE
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e sicura
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Compatibilità: Varie strutture
  • Protezione: Adatta ambienti industriali
  • Uso: Supporto stabile e duraturo
  • Serie: OFFL07

Descrizione del prodotto

CONTROPIASTRA UNIVERSALE PER ZANCHE progettata per garantire una facile e sicura installazione di sistemi di fissaggio. Realizzata con materiali di alta qualità, questa controplacca offre robustezza e affidabilità, assicurando una perfetta compatibilità con diverse strutture e supporti. La sua forma e le caratteristiche di montaggio sono studiate per ottimizzare l'efficienza e la stabilità dell'installazione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto stabile e duraturo, questa controplacca si distingue per la sua resistenza alle sollecitazioni meccaniche e alle condizioni ambientali. La sua compatibilità con vari sistemi di fissaggio e le caratteristiche di protezione IP assicurano una performance elevata in ambienti industriali e civili. La semplicità di utilizzo e la qualità dei materiali rendono questa controplacca una soluzione versatile e affidabile per il supporto di zanche e altri elementi di fissaggio. Descrizione del produttore: CONTROPIASTRA UNIVERSALE PER ZANCHE progettata per garantire una facile e sicura installazione di sistemi di fissaggio. Realizzata con materiali di alta qualità, questa controplacca offre robustezza e affidabilità, assicurando una perfetta compatibilità con diverse strutture e supporti. La sua forma e le caratteristiche di montaggio sono studiate per ottimizzare l'efficienza e la stabilità dell'installazione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto stabile e duraturo, questa controplacca si distingue per la sua resistenza alle sollecitazioni meccaniche e alle condizioni ambientali. La sua compatibilità con vari sistemi di fissaggio e le caratteristiche di protezione IP assicurano una performance elevata in ambienti industriali e civili. La semplicità di utilizzo e la qualità dei materiali rendono questa controplacca una soluzione versatile e affidabile per il supporto di zanche e altri elementi di fissaggio.
CONTROPIASTRA UNIVERSALE X ZANCHE