Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXKCONT32
Cod. Produttore
KCONT32
Cod. EAN
8030343050907

Informazioni di prodotto

Contromatrice TXKCONT32: soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e precise.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo durante la piegatura dei tubi
  • Compatibilità con tubi ø 32-38 per versatilità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni più affidabili e durature
  • Ottimizzazione dell’efficienza energetica grazie a piegature precise
La contromatrice UNI50 D32-38 è un componente essenziale per il fissaggio e il supporto di tubi in acciaio, garantendo stabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettata per adattarsi perfettamente a tubi con diametro da 32 a 38 mm, assicura una presa salda e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, questa contromatrice offre durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni meccaniche, rendendola ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. La sua compatibilità con tubi in acciaio ne facilita l’utilizzo in diverse configurazioni di impianti, migliorando l’efficienza e la qualità del montaggio. Descrizione del produttore: Contromatrice per piegatubo ø 32.

adatto per tubo in acciaio

diametro del tubo

32 ... 32 mm

Produttore

Contromatrice UNI50 D32-38 supporto tubi elettrici professionale