Prodotti /

Cod. Rexel
LWPMIB1A230
Cod. Produttore
PMIB1A230
Cod. EAN
8013975323922

Informazioni di prodotto

CONTROLLORE ISOLAMENTO 1 SOGLIA 230VAC

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controllore di isolamento progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici, dotato di una singola soglia di intervento a 230 volt. Questo dispositivo è essenziale per il monitoraggio continuo dell’isolamento, prevenendo guasti e proteggendo le apparecchiature da eventuali dispersioni di corrente. Realizzato con materiali affidabili e componenti di alta qualità, assicura prestazioni stabili e durature nel tempo, facilitando la manutenzione e aumentando l’efficienza degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una protezione precisa e costante.

larghezza

53,5 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

89 mm

profondità

72,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

alimentazione elettrica esterna necessaria

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

intervallo di misura della tensione

25 ... 100 V

Frequenza d'esercizio nominale

47,5 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Produttore

Controllore isolamento singola soglia 230VAC monitoraggio sicurezza impianti elettrici industriali e civili