Prodotti /

Cod. Rexel
LWRGK420SA
Cod. Produttore
RGK420SA
Cod. EAN
8013975220115
Descrizione del produttore: CONTROLLORI GRUPPI ELETTROGENI STAND ALONE

prodotto Sustainable

Si

larghezza

110 mm

altezza

110 mm

applicazione

Altro

profondità

63,5 mm

numero di fasi

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tensione di alimentazione

7 ... 33 V

Produttore

Controllore Genset Low End con Chiave per Gruppi Elettrogeni Stand Alone