Prodotti /

Cod. Rexel
LWRGK400SA
Cod. Produttore
RGK400SA
Cod. EAN
8013975220092

Informazioni di prodotto

CONTROLLORE GENSET LOW END

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Controllori gruppi elettrogeni Stand alone, 12/24VDC, porta ottica sul fronte per connessione USB o accesso Wi-Fi

prodotto Sustainable

Si

larghezza

110 mm

altezza

110 mm

applicazione

Altro

profondità

63,5 mm

numero di fasi

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tensione di alimentazione

7 ... 33 V