Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM241C24U
Cod. Produttore
TM241C24U
Cod. EAN
3606480611131
Descrizione del produttore: Controllore M241 24 IO transistor NPN - Il prodotto fa parte della gamma Modicon M241, un'offerta di controller PLC per applicazioni impegnative in termini di prestazioni. Il controllore logico fornisce 14 ingressi digitali, 8 ingressi rapidi, 10 uscite transistor, 4 uscite rapide con uscita a transistor NPN. È un controllore logico Modicon con una tensione di alimentazione/uscita nominale di 24V DC, una corrente di uscita di 0,5A per uscita transistor, 0,1A per uscita rapida con logica di ingresso dissipatore o sorgente e logica di uscita positiva. Il prodotto consente di creare applicazioni in modo intuitivo, come mai prima d'ora, grazie alla progettazione organizzata su schermo. Connessioni integrate: porta USB con connettore mini USB B 2.0, collegamento seriale non isolato 1 con connettore RJ45, interfaccia RS232/RS485 e collegamento seriale non isolato 2 con connettore morsettiera a vite rimovibile e interfaccia RS485. È un controllore Modicon M241 con 8MB per il programma, 64MB per la RAM di memoria del sistema, una memoria flash integrata di 128MB per il backup dei programmi dell'utente e una capacità di memoria della scheda SD di 16 Gb. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 150 mm (larghezza) x 95 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,53 kg. I controllori logici Modicon M241 sono progettati per macchine compatte ad alte prestazioni che incorporano funzioni di controllo della velocità e della posizione. Il prodotto è certificato CE, IACS E10, CSA, RCM e CULus. È conforme alle norme ANSI/ISA 12-12-01, CSA C22.2 N.142, CSA C22.2 N.213, EN/IEC 61131-22007, alle norme per il settore navale (LR, ABS, DNV, GL), e alle norme UL 1604 e UL 508. La porta bus I/O integrata TM3 nei controllori logici Modicon M241 consente il collegamento dei moduli di espansione Modicon TM3 per configurazioni I/O locali, remote e distribuite, programmate con il software EcoStruxure Machine Expert. Supporta il montaggio su guida DIN.

larghezza

150 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

95 mm

numero di ingressi digitali

14

numero di uscite digitali

10

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

NVRAM

dimensione memoria

64000 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,022 MILLISECOND

numero di interfacce HW seriali RS232

2

numero di interfacce HW seriali RS485

2

numero di interfacce HW USB

1

espansione di memoria possibile

Protocollo di supporto per Modbus

Adatto per montaggio su guida portante

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio a parete/diretto possibile

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 28,8 V

Serie

Modicon M241

Produttore

Controllore 14IN 10OUT transistor NPN M241