Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM4ES4
Cod. Produttore
TM4ES4
Cod. EAN
3606480611216
Descrizione del produttore: Il modulo di comunicazione è proposto come opzionale per i controller Modicon M241/251. Il modulo fornisce una connessione Ethernet con 4 porte su controller senza Ethernet integrato. Fornisce inoltre una seconda connessione Ethernet con 4 porte su controller con Ethernet integrato (tranne su TM241CEC24x). È dotato di 4 connettori RJ45 (10/100 Mbps, MDI/MDIX).

larghezza

25 mm

altezza

90 mm

profondità

90 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

4

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon M241

Produttore

Modulo 4 switch Ethernet TM4

€ 264,40 x 1 pz.
(pz.)