Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM3XREC1
Cod. Produttore
TM3XREC1
Cod. EAN
3606480611247
Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM3, un'offerta di moduli I/O di espansione per Modicon M221, M241, M251 e M262. Il modulo ricevitore remoto è collegato fisicamente tramite un cavo di espansione bus e fornisce 7 canali I/O. È un modulo ricevitore remoto con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, un assorbimento di corrente di 40 mA a 24V DC tramite connettore bus e una dissipazione massima di potenza di 1 W. La distanza del cavo tra i dispositivi è da 0,5 mm a 5 mm. Cavo di prolunga con 2 conduttori RJ45 tra ricevitore e trasmettitore. È dotato di connettore RJ45 per il collegamento del trasmettitore bus, morsettiera a vite rimovibile, 3 morsetti per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 23,65 mm (larghezza) x 73,3 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,075 kg. Il prodotto è certificato CE, Merchant Navy, GOST, CSA HazLoc, C-Tick. È conforme alle norme Classe I Divisione 2 Gruppi A/B/C/D CSA C22.2 No 213, Classe I Divisione 2 Gruppi A/B/C UL 1604, CSA C22.2 No 142, IEC 61131-2 e UL 508. Il modulo è compatibile con i controllori logici Modicon M262, Modicon M241, Modicon M251 e Modicon M221. Supporta la guida top hat tipo TH35-15 in conformità a IEC 60715 e la guida top hat tipo TH35-7.5 in conformità a IEC 60715, piastra o pannello con montaggio tramite kit di fissaggio. I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio a incastro. In caso di montaggio dei moduli Modicon TM3 con controllori logici, viene usato un connettore bus di estensione per distribuire i dati e l'alimentazione. Potenziate le prestazioni dei vostri controllori con il sistema I/O Modicon TM3, appositamente progettato per i controllori logici Modicon M221, M241 e M251.

larghezza

23,65 mm

altezza

90 mm

profondità

73,3 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM3

Produttore

Modulo ricevitore remoto bus TM3

€ 147 x 1 pz.
(pz.)