Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM3AM6
Cod. Produttore
TM3AM6
Cod. EAN
3606480648946

Informazioni di prodotto

Modulo TM3 - 4 input analogici e 2 output analogiche

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM3, un'offerta di moduli di espansione degli I/O per Modicon M221, M241, M251 e M262. Il modulo di I/O analogico fornisce 4 ingressi e 2 uscite con 11 bit + segno e risoluzione di ingresso a 12 bit. È un modulo di I/O con una tensione di alimentazione nominale di 24 V CC, un consumo di corrente di 45 mA, 55 mA a 5 V CC tramite connettore bus, 55 mA, 100 mA a 24 V CC tramite alimentazione esterna. Questo prodotto è in grado di controllare variatori di velocità o qualsiasi dispositivo dotato di ingresso di corrente o tensione. Esiste un isolamento tra ingresso e alimentazione a 1500V CA, ingresso e logica interna a 500V CA, uscita e alimentazione a 1500V CA e uscita e logica interna a 500V CA. È dotato di morsetto a vite rimovibile per il collegamento elettrico con regolazione del passo di 3.18 mm per ingressi e alimentazione. È un prodotto classificato IP20. Le dimensioni sono 23,6 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Pesa 0,11 kg. Questo prodotto è certificato CE. È conforme alle norme EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Questo modulo è compatibile con i logic controller Modicon M262, Modicon M241, Modicon M251 e Modicon M221. Supporta guida tipo TH35-15, guida tipo TH35-7.5 top hat conforme a IEC 60715 e piastra o pannello con kit di fissaggio. I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio di interblocco. Un connettore di espansione del bus viene utilizzato per distribuire i dati e l'alimentazione quando si assemblano i moduli Modicon TM3 con i logic controller. Aumentare le prestazioni del controller con il sistema di I/O Modicon TM3 appositamente progettato per i logic controller Modicon M221, M241 e M251.

larghezza

23,6 mm

altezza

90 mm

profondità

70 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

ingresso, corrente

ingresso, tensione

uscita, corrente

uscita, tensione

risoluzione degli ingressi analogici

12 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di protezione (NEMA)

2

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM3

Produttore

Modulo 4 ingressi 2 uscite analogiche TM3

€ 393,60 x 1 pz.
(pz.)