Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETMC4AQ2
Cod. Produttore
TMC4AQ2
Cod. EAN
3606480649172

Informazioni di prodotto

Cartuccia M241 - 2 uscite corrente analogica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cartuccia M241 - uscite analogiche a 2. Il prodotto fa parte della gamma Modicon M241, un'offerta di controllori logici per applicazioni impegnative in termini di prestazioni. La cartuccia di uscita analogica è adatta ai controllori logici Modicon M241. Fornisce 2 uscite di corrente analogica con risoluzione a 16 bit. La distanza massima dei cavi a doppino schermato intrecciato tra i dispositivi è <30 m per l'ingresso. Presenta isolamento tra uscita e logica interna a 500V DC; non presenta isolamento tra le uscite. Per il collegamento elettrico impiega una morsettiera a molla. Dimensioni: 34 mm (larghezza) x 21 mm (profondità) x 50 mm (altezza). Peso: 0,055 kg. I controllori logici Modicon M241 sono progettati per macchine compatte ad alte prestazioni che incorporano funzioni di controllo della velocità e della posizione. Il prodotto è certificato CE, IACS E10, RCM, CSA, CULus. È conforme alle norme ANSI/ISA 12-12-01, CSA C22.2 N.142, CSA C22.2 N.213, EN/IEC 61131-22007, alle norme per il settore navale (LR, ABS, DNV, GL), e alle norme UL 1604 e UL 508. La cartuccia di uscita analogica è compatibile con i PLC Modicon M241C. È presente 1 slot per la cartuccia I/O su TM241C*24. Sono presenti 2 slot per la cartuccia I/O su TM241C*40.

Serie

Modicon M241

categoria secondo EN 954-1

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

risoluzione delle uscite analogiche

16 Bit

risoluzione degli ingressi analogici

12 Bit

uscita, tensione

uscita, corrente

numero di uscite analogiche

2

assorbimento di potenza

1,1 W

profondità

21 mm

altezza

50 mm

larghezza

34 mm

Produttore

Cartuccia 2 uscite corrente analogica M241