Prodotti /

Cod. Rexel
LWFFL700EP
Cod. Produttore
FFL700EP
Cod. EAN
8013975232262

Informazioni di prodotto

CONTROLLO ELETTROPOMPE, NON ESP. EN12845
Descrizione del produttore: CONTROLLORE PER ELETTROPOMPA ANTINCENDIO SECONDO EN 12845, ALIMENTAZIONE 24VAC, RS485 INTEGRATA

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

240 mm

altezza

180 mm

profondità

67,7 mm

Tensione d'esercizio

230 V

corrente assorbita

480 mA

adatto a bus

indirizzabile

collegamento radio

interfaccia esterna

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

1

Produttore

Controllore elettropompa antincendio 24VAC RS485 secondo EN 12845 non esplosivo