Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS98656300
Cod. Produttore
98656300
Cod. EAN
8012952055252

Informazioni di prodotto

CONTROLLER CLD LED D.O.P
Controller DMX progettato per l'installazione in scatola ad incasso standard 503, con un canale DMX e quattro canali 1-10V. Permette il salvataggio di scenografie e tempistiche interne, offrendo una gestione on-board tramite display monocromatico senza necessità di PC. Alimentato a 230 V in corrente alternata o continua, con classe di isolamento I, garantisce affidabilità e sicurezza. Il dispositivo, di colore bianco e con peso di 2,5 kg, ha dimensioni compatte di 100 x 100 x 50 mm. È conforme alle normative CE e presenta una resistenza meccanica agli urti IK00. Ideale per il controllo preciso e versatile di sistemi di illuminazione LED. Descrizione del produttore: DOP Controller

colore

Bianco

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Controller DMX LED 1 canale 1-10V incasso standard 503