Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECEXSPUCZSSPAZ
Cod. Produttore
CEXSPUCZSSPAZZ
Cod. EAN
3606482132504

Informazioni di prodotto

CONTROL EXPERT S SINGLE E-LIC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa licenza software appartiene alla gamma di software Control Expert Ecostruxure compatibili con PLC, PAC e I/O distribuiti Schneider Electric. EcoStruxure Control Expert offre un unico ambiente di configurazione per i sistemi di automazione. Si tratta di una licenza digitale per service pack base, pacchetto software piccolo. Questa licenza software bloccata su nodo consente di configurare 1 utente. Il software è disponibile in inglese, cinese, francese, tedesco, italiano e spagnolo. Il software è compatibile con Microsoft Windows 10 e 11, Windows Server 2019 e 2022. Questo software riduce i costi di progettazione offrendo un unico ambiente intuitivo per la configurazione del sistema di automazione, per la progettazione, la progettazione, la messa in servizio, la gestione e la manutenzione di un intero impianto. Questo software supporta i linguaggi IEC 61131-3 (LD, FBD, IL, ST, SFC) e il linguaggio logico Ladder LL984 per la migrazione dalle gamme di Modicon precedenti. Questa licenza supporta i controller Modicon M340, Momentum, MC80. Aiuta ad aumentare la produttività di progettazione e ad accelerare il time-to-market. Riduce i costi di progettazione e i tempi di messa in servizio riutilizzando e convertendo i progetti esistenti. Il software offre una facile gestione del ciclo di vita con le versioni più recenti compatibili con le versioni precedenti e qualsiasi altra versione del controller in loco. Offre inoltre una facile migrazione dai software e dai controller legacy.

con editor per linguaggio di programmazione KOP (schema dei contatti)

funzione di comunicazione integrata

con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato)

funzione di movimento integrata

funzione di analisi integrata

con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore

conforme a IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)

funzione di configurazione integrata

con editor per linguaggio di programmazione FUP (schema di funzionamento)

con editor per linguaggio di programmazione Flowchart

funzione di manutenzione integrata

con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura)

biblioteca moduli

integrato

funzione di simulazione integrata

funzione diagnostica integrata

adatto per sistema operativo, altri

funzione di analisi integrata

Serie

EcoStruxure_Control_Expert__Unity_Pro_

Produttore

Licenza Ecostruxure Control Expert base S 1 utente

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui